アジャスタブルストラップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60316798 品番 AS36BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300

アジャスタストラップは、ガレージにある長さがバラバラのバンジーの代わりとなる完璧なソリューション。
6つの穴でその場で素早く調整でき、1本のバンジーで最大7種類の長さに対応。
36インチの長さで、12インチ〜72インチのバンジーまで安全に伸ばせる汎用性を持っている。
ストラップは平らに成形されており、一般的な丸いコードやストラップと比較して、機材にしっかりとしたグリップを生み出す特徴を備えている。
また、一体型ナイロン樹脂フックを採用し、約49N/mの力で最大2倍の長さに伸ばすことができる。

用途トラック、トレーラー、ATV、UTV、ガレージ、納屋などに最適。 ブラック 質量(g)108 サイズ(cm)約90(36インチ) 穴数6箇所 素材特殊配合ポリウレタン

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする