曜日別特売
- ねじゆるみ止め用接着剤 中強度 モノタロウ 60318040

- ねじゆるみ止め用接着剤 中強度 モノタロウ 60318040
- ねじゆるみ止め用接着剤 中強度 モノタロウ 60318040
- ねじゆるみ止め用接着剤 中強度 モノタロウ 60318040
- ねじゆるみ止め用接着剤 中強度 モノタロウ 60318040
モノタロウ

ねじゆるみ止め用接着剤 中強度

(184件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本(10mL)
内容量1本(10mL)注文コード60318040品番-
販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
¥509
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。
空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤

用途
一般的なネジのゆるみ止めに。
使用温度範囲(℃)
-55~150℃
液色
青色
粘度(mPa・s[cP])
4,500~6,500(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
破壊トルク:19、脱出トルク:13
推奨ねじ径
M36以下
仕様
油面接着性あり
成分
2,2’,2’’-ニトリロトリス(エタノール)、ビニル=アセタート・ビニル=ネオノナノアート重合物、非晶質シリカフューム、酸化チタン、ポリ(10~200)エチレングリコールジメタクリレート、メタクリル酸ヒドロキシプロピル、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、1-メチル-1-フェニルエチル=ヒドロペルオキシド、メタクリル樹脂
危険等級
Ⅲ
強度
中強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
10mL
危険物の性状
非水溶性
販売区分
業務用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【ねじゆるみ止め用接着剤 中強度】中強度で取り外し可能なねじゆるみ止め接着剤の嫌気性硬化機能.

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:184 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45500481
2026-09-19
用途: 一生分のネジロック剤を手に入れました
藤田建築土木設計室 様

50mLならたぶん一生分あると思われる。
吐出防止、固結防止のロック機構はかなり良いですね。
粘度もちょうど良きです♪(酷暑日は垂れる)
これを使ったネジを先日ばらしましたところ、
ちょうどいい具合の硬さで外れてくました。
DIYでクルマやバイクを弄るうえで安価なのが一番助かります。
お勧めです♪

対象商品 : 45500481
2026-10-29
用途: 持っていれば安心
株式会社 東発金沢営業所 様(運輸・通信業)

とりあえず緩んで欲しく無いボルトやネジに塗布してます。
シール性もあるので塗っておくと安心です!

2026-08-28
用途: 機械の組付けに使用しました。
TKO設計事務所 様(その他業種)

蓋の開閉がすごく使用しやすく作業がスムーズに進みました。

対象商品 : 45500481
2026-05-02
用途: ボルト、ナットの緩みドメ
運輸・通信業

某メーカー品を使用していましたが、安価だったのでお試しに購入しました。
外蓋を外すと、ノズルが付いているのは一般的ですが、ノズルを左回しで解放、右回しで密閉する機構なので、4年使っていてもノズルが硬化して詰まる事が無いのが利点です。肝心の緩みドメの効果は外したボルトの溝で硬化していたので実用は問題ない商品だと思いました。

1人が参考にしています
対象商品 : 45500481
2026-05-12
用途: ホイールのレストア
教育・研究機関

BBSのピアスボルト脱着のため、使用しました。
緩むのは困りますが、外れなくなるのは、もっと困るので、中程度のロック剤を選択。使い勝手はサラサラ過ぎて垂れが多かったです。まあ、拭けばすみますけど。

1人が参考にしています
対象商品 : 45500481
2026-07-04
用途: ボルト緩み
製造業

有名メーカーに劣らずの使用感で安価の為、これからこちらを購入させてもらいます。

2026-03-09
用途: ホームラッチ錠の十字穴付き止めねじの固定に
サービス業

ホームラッチ錠の十字穴付き止めねじの固定に購入しました。今までは、締め付けても、止めねじが緩んできてドアノブが空転、都度締め直し、再び緩むの繰り返し。留めネジの先端も擦り減ってました。今回緩み止め接着剤を発見、使ってみました。今のところネジが固定接着し緩み解消しております。後はどの位の期間、接着効果が持続するか、期待しています。

対象商品 : 45500481
2026-05-21
用途: ネジの緩み止
草場木工所 様(製造業)

スタットボルトの緩み止に使用しましたが、コスパも良く、モノタロウブランドなので安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
チタンネジには使用可能ですか。
回答:
チタンネジにはご使用出来ません。
2023-11-01
質問:
樹脂ネジには使用可能ですか。
回答:
樹脂ネジにはご使用出来ません。
2人が参考にしています
2023-11-01
質問:
空気が遮断されると硬化するタイプの商品ですか。
回答:
嫌気性の接着剤になりますので、空気(酸素)の遮断によって、固まる接着剤になります。
1人が参考にしています
2023-11-01
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする