※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2LF Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 メスエルボ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
60321278
品番
KQ2LF12-04N-X12
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
接続ねじ
Rc1/2
材質(ねじ部)
黄銅
表面処理(ねじ部)
無電解ニッケルめっき
外径(mm)
適用チューブ:Φ12
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白