Robertshaw(R)5210シリーズ電気サーモスタットは、直動式、単極、低速メイクアンドブレークタイプのサーモスタットです。典型的な用途は、インキュベーター、実験オーブン、ウォーターバス、滅菌器、食器洗い機、スチームテーブル、やけどタンク、および密接な温度差が必要なその他の機器です。
温度範囲:288℃(550°F)
単極・スロー動作型(オン・オフ)設計
温度変化に非常に敏感です
ダイヤフラムアセンブリは、電気的に溶接された2つのステンレス鋼ダイヤフラムを特徴としています
安定したスイッチ動作と長寿命を実現する微細銀接点
4つの異なる位置に取り付けられた端子が付属しています
バルブおよびキャピラリーチューブは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で提供可能です.