簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 100幅 【Freis-フレイス-】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60327499 品番 SH-16-SAD100-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

簡単に取付が可能なアコーディオンドア!
大型取手で、握りやすく使いやすい!
最大4.5cmの丈詰めが可能です!
シンプルな模様で、お部屋のイメージを崩すことなくスマートにドアや目隠しになります!
プラスチックレールを使用しているので、ドライバーで簡単に取り付け可能です!

用途脱衣所、洗面所、キッチンのパネルドア、アコーディオンドアとして。間仕切りとして。 材質【レール本体】塩化ビニル樹脂【ドア本体】塩化ビニル樹脂 ブルー 寸法(幅W×高さH)(cm)100×174
注意
※取付時間約30分
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥5,910 / 税込 ¥6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする