曜日別特売
SH-16-SAD150-BL 簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 150幅 【Freis-フレイス-】 ホームテイスト 60327517

SH-16-SAD150-BL 簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 150幅 【Freis-フレイス-】 ホームテイスト 60327517
SH-16-SAD150-BL 簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 150幅 【Freis-フレイス-】 ホームテイスト 60327517
SH-16-SAD150-BL 簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 150幅 【Freis-フレイス-】 ホームテイスト 60327517
SH-16-SAD150-BL 簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 150幅 【Freis-フレイス-】 ホームテイスト 60327517
SH-16-SAD150-BL 簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 150幅 【Freis-フレイス-】 ホームテイスト 60327517
SH-16-SAD150-BL 簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 150幅 【Freis-フレイス-】 ホームテイスト 60327517
SH-16-SAD150-BL 簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 150幅 【Freis-フレイス-】 ホームテイスト 60327517
SH-16-SAD150-BL 簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 150幅 【Freis-フレイス-】 ホームテイスト 60327517
SH-16-SAD150-BL 簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 150幅 【Freis-フレイス-】 ホームテイスト 60327517

簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 150幅 【Freis-フレイス-】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード60327517品番SH-16-SAD150-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

簡単に取付が可能なアコーディオンドア!
大型取手で、握りやすく使いやすい!
最大4.5cmの丈詰めが可能です!
シンプルな模様で、お部屋のイメージを崩すことなくスマートにドアや目隠しになります!
プラスチックレールを使用しているので、ドライバーで簡単に取り付け可能です!

用途
脱衣所、洗面所、キッチンのパネルドア、アコーディオンドアとして。間仕切りとして。
材質【レール本体】塩化ビニル樹脂【ドア本体】塩化ビニル樹脂ブルー寸法(幅W×高さH)(cm)150×174
注意
※取付時間約30分
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき5,910/税込6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする