ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
エギ王 K 3号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60327928
品番
085 マリアナモンスター
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シルエットが際立つ紫ボディは、深場や闇夜など最も暗い状況下で効果を発揮。蛍光柄のアクセントで、ナーバスな大型イカも魅了する。
用途
変わり続けるフィールドに対応するために生まれた、低活性のイカを釣るためのエギ王K
仕様
【沈下タイプ】ベーシック
全長(mm)
【針抜き】90
色
085 マリアナモンスター
質量(g)
16
種類
ラメ布
サイズ(号)
3
ボディーカラー
【下地】紫
沈下スピード(m/s)
約3
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。