ノーブランド
ノーブランドの リサイクルバッテリー
ノーブランドの リサイクル(マキタ)
【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【プール品】 (マキタ)BL1430 ※在庫品出荷
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60328179
品番
BL1430【リサイクル】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
在庫しているリサイクル品をお届け致します。
適合機種
TD131D・TD132D・TD133D・TD134D・TD135D・TD136D・TP130D・TP131D・TS130D・TL060D・DF440D・DF445D・TW152D・FS440D・FR440D・HP440D・JV140D・TM40D・PJ140D・VR340D・VR440D・SC101D・PT350D・ST110D・ST420D・ST120D・KP140D・VC340D・BO140D・CG140D・UB142D・UB143D・MR100・MR102・MR103・MR050・MUH301D・MUH351D・MUH262D・MUR141D・MUM166D・MUS103D・MUS153D・JN160D・CL141FD・CL140FD・CL142FD・ML184・ML145・ML802・ML801・ML800・CF201D・CF300D
バッテリー
リチウム
バッテリー容量(Ah)
3.0A
バッテリー電圧(V)
14.4
充電器形名
DC18RA・DC18RB・DC18SD・DC18SE・DC18RA・DC18RB・DC18SD・DC18SE・DC18RC
適合メーカー
マキタ
注意
※お客様がお持ちの使用済みバッテリーの回収は行ないません。
※充電器は、付属しておりません。
※在庫リサイクル品は仕様上、外観に傷や汚れが見られる場合がございます事をご了承ください。
※受注機種と類似形状の機種のケースを使用して再生を行う場合がございます事をご了承ください。その際、受注機種型番とケース色が異なる場合がございます事をご了承ください。他機種ケースを使用する場合、ケースには受注機種型番のシールを添付致します。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880