画像準備中

つり下げ非難はしごオリールU型 2025(可変フック型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60328619 品番3階用
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
用途3階用 質量(kg)9.4 全長(m)8.3 認定番号はしー002号 有効長(m)7.7
注意
※非難はしごの設置基準にしたがって2〜3階でご使用ください。
※製品の改造はしないでください。
※非難はしごは、火災等の緊急時の仕様以外の目的で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●防火対象物にご使用の場合は、専門の有資格者による6ヵ月に1回の機器点検及び、年に1回の総合点検が必要です。(注:消防法により義務付けられております。)●防火対象物以外にご使用の場合でも、年1回の点検を実施してください。(機能不備を防ぐため)
■避難はしごは定期的に点検してください。■6ヵ月に一度の外観・昨日点検、1年に1回の総合点検を実施してください。■避難はしごの外観に変形や破損、腐食(さび)がある場合は絶対に使用しないでください。変形や腐食により、はしごの強度が劣化していることがあり危険です。■はしごの点検については専門の消防設備士の点検を受けてください。■避難はしごのつり下げが適切であるか、設置場所周囲は整理整頓されているかも合わせて確認してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする