曜日別特売
517680 PS ポリエチレンアームカバー ライト PackStyle(パックスタイル) 60356415

 

517680 PS ポリエチレンアームカバー ライト PackStyle(パックスタイル) 60356415
517680 PS ポリエチレンアームカバー ライト PackStyle(パックスタイル) 60356415

PS ポリエチレンアームカバー ライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(50枚)注文コード60356415品番517680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

白衣への汚れの付着、体毛の落下を防止します。衛生的な使い捨てタイプです。

ブルーサイズフリー(幅20cm×長さ40cm)材質ポリエチレン全長(cm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60356415
2019-02-09
用途: 油作業時汚れ防止
ウラン工房

百円均一でも同じような商品がありますが、こちらの方がかなりしっかりして尚かつお安いです。長さも充分あり満足です。

対象商品 : 60356406
2019-05-02
用途: 現場で使用しています。
製造業

薄く軽く汚れもつかないで満足です。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする