517681 PS ポリエチレンアームカバー ライト PackStyle(パックスタイル) 60356406

 

517681 PS ポリエチレンアームカバー ライト PackStyle(パックスタイル) 60356406 517681 PS ポリエチレンアームカバー ライト PackStyle(パックスタイル) 60356406

PS ポリエチレンアームカバー ライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード60356406 品番517681
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

白衣への汚れの付着、体毛の落下を防止します。衛生的な使い捨てタイプです。

ピンク サイズフリー(幅20cm×長さ40cm) 材質ポリエチレン 全長(cm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60356415
2019-02-09
用途:
油作業時汚れ防止
ウラン工房 様

百円均一でも同じような商品がありますが、こちらの方がかなりしっかりして尚かつお安いです。長さも充分あり満足です。

対象商品:
60356406
2019-05-02
用途:
現場で使用しています。
製造業

薄く軽く汚れもつかないで満足です。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする