LED電球は日々進化していて照射範囲も明るさの均一も確保され、使用年数も拡大され何よりも価格が手頃でありがたいです。他社高価格帯品と比較しても区別がつかない程です。
洗面所の、鏡の上にある二つの電球をこちらに付け替えました
とても明るくなって、はっきり見える様になりました。LEDなので、明るくなって、消費電力も少ないので、良いお買い物でした
従来は100wの電球を使用していましたがこのLEDに交換したところ明るくなり
商品がよくみえるようになり助かっています。
明るい割には眩しくありませんでした、全方向タイプだからでしょうかシェードの反射もあり気に入っております 安物のLEDは白熱電球より寿命が短く これはどうかな?
想定していた配光で満足しています。「安価=ダメなもの」ではなさそうです。30Wでは少し暗かったかな。40Wがお勧めかも。