曜日別特売
LDA14N-G/W-10T52P LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ 60368272

LDA14N-G/W-10T52P LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ 60368272
LDA14N-G/W-10T52P LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ 60368272
LDA14N-G/W-10T52P LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ 60368272
LDA14N-G/W-10T52P LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ 60368272
LDA14N-G/W-10T52P LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ 60368272
LDA14N-G/W-10T52P LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ 60368272
LDA14N-G/W-10T52P LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ 60368272
LDA14N-G/W-10T52P LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ 60368272
LDA14N-G/W-10T52P LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ 60368272
LDA14N-G/W-10T52P LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ 60368272
LDA14N-G/W-10T52P LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ 60368272
LDA14N-G/W-10T52P LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ 60368272

LED電球 E26 全方向 T5

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2個)
光色昼白色
全光束(Lm)1600
定格消費電力(W)13.8
内容量1箱(2個)注文コード60368272品番LDA14N-G/W-10T52P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

質量(g)204寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×116口金E26定格消費電力(W)13.8全光束(Lm)1600定格寿命(時間)40000エネルギー消費効率(Lm/W)115.9配光角度(°)290光色昼白色明るさ100形相当電球の種類LED
アイリスオーヤマ LED電球 おすすめラインナップ

アイリスオーヤマのLED電球の比較表です。配光タイプを軸に、色、明るさ、配光角度から商品をご確認いただけます。

商品E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/80形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形)
E26(40形/60形/100形)
E26(25形/40形)
E26(40形/60形)
用途広い範囲を均一に照らす電球の向きに関係なく光を均等に広げるデザイン性を重視時間帯・作業内容に応じて明るさを調整色の再現性、正確な識別が可能装飾照明や間接照明スペースが限られた場所に短時間の点灯
防犯目的にも
使用場所例 事務所、会議室、休憩室、作業エリア デスクスタンド、フロアランプ、工場の天井灯 受付、エントランス、カフェスペース 会議室、休憩室、作業エリア 製品検査、デザイン、印刷、作業エリア 応接室、エントランス、休憩室、トイレ ロッカー内、
機械内部照明
トイレ、更衣室、廊下、階段、出入口
口金サイズ E26 E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/80形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形) E26(40形/60形/100形) E26(25形/40形) E26(40形/60形)
口金サイズ E17 E17(25形/40形/60形) E17(40形/60形) E17(25形/40形) E17(25形/40形/60形) - - E17(25形/40形) -
口金サイズ E12 - - E12(25形/40形) - - - - -
光の色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/キャンドル色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色
配光角約220°約260°約300°高配光180°/全方向290°220°180°290°120°
設計寿命40,000時間40,000時間20,000時間40,000時間40,000時間40,000時間15,000時間
20,000時間
25,000時間
特徴光が広範囲に広がる(約180度以上)。光が全方向(約300度)に広がる。白熱電球のような見た目で、内部にフィラメント風のLEDがある。明るさを調整できる。色の見え方が自然で美しい(演色性が高い)。球状で柔らかい光を放つ。丸球より小型でコンパクト。人の動きを感知して自動で点灯・消灯。
光配光全方向フィラメント調光高演色ボール小丸球人感センサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60368263
2024-08-31
用途: 廊下ダウンライトとして
サービス業

LED電球は日々進化していて照射範囲も明るさの均一も確保され、使用年数も拡大され何よりも価格が手頃でありがたいです。他社高価格帯品と比較しても区別がつかない程です。

対象商品 : 60368272
2023-05-23
用途: リビングに設置

今回100W全方向タイプを買ってみました。めっちゃ明るくクリアです。

対象商品 : 60368263
2023-02-06
用途: 洗面所
卸売・小売業

洗面所の、鏡の上にある二つの電球をこちらに付け替えました
とても明るくなって、はっきり見える様になりました。LEDなので、明るくなって、消費電力も少ないので、良いお買い物でした

対象商品 : 60368272
2021-01-04
用途: 倉庫内の照明
堀田冷蔵株式会社

従来は100wの電球を使用していましたがこのLEDに交換したところ明るくなり
商品がよくみえるようになり助かっています。

対象商品 : 60368218
2019-01-15
用途: 交換用
不動産業

今まで使っていたのはHIDでしたが、1回消灯すると点灯までに時間がかかるので。

対象商品 : 60368263
2018-05-17
用途: 常夜灯
ガラスえのぐ

明るい割には眩しくありませんでした、全方向タイプだからでしょうかシェードの反射もあり気に入っております 安物のLEDは白熱電球より寿命が短く これはどうかな?

対象商品 : 60368202
2018-01-19
用途: トイレ灯
自動車・二輪車・自転車関連業

想定していた配光で満足しています。「安価=ダメなもの」ではなさそうです。30Wでは少し暗かったかな。40Wがお勧めかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする