定格出力電流(A)0.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×27×68
形状オープンフレーム
端子形状ねじ/コネクタ
仕様突入電流防止、過電流保護機能、過電圧保護機能付
質量(g)約110
耐電圧入・出力端子間:AC2000V/1分間、入力端子と接地端子間:AC2000V/1分間、出力端子と接地端子間:AC500V/1分間
端子ねじM3.5
定格入力電圧(V)AC100
保存温度(℃)-30〜75 (ただし、氷結しないこと)
定格入力電流(A)0.27
絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500Vメガにて(入・出力端子間、入力端子と接地端子間)(常温・常湿)
使用周囲温度(℃)-10〜60(ただし、氷結しないこと)
定格出力電力(W)10
使用周囲湿度20〜90%RH (但し、結露しないこと)
入力周波数(Hz)47〜63
突入電流(A)30以下
耐衝撃(m/s2)200、11ms、6方向各1回
リップル電圧(mV)-10〜0℃:200以下/0〜50℃:150以下
耐振動10〜55Hz、20m/s2一定、掃引時間1分間、X、Y、Z方向2時間
定格出力電圧(V)DC12
リーク電流(mA)0.5以下
出力電圧可変範囲(%)±10(前面、V. ADJボリュームにより調整可)
効率0.76
入力電圧範囲(V)AC85〜132/DC105〜170共用