AXIS P3905-R MK III (RJ45コネクタ)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60402259 品番02670-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

2メガピクセルの車内・車載監視
コンパクトで堅牢なデザイン
EN50155に準拠
LightfinderおよびForensic WDR
2つの製品バージョンが利用可能
トラフィックライトモード

用途電車や路面電車などの鉄道車両の車内・車載監視用に特別に設計されたこの頑丈なドームカメラは、衝撃や振動に耐え、さまざまな光条件で高性能を保証します。 レンズ【レンズマウント】M12 【垂直視野】46.7 / 46.7 / 56 ° 【水平視野】87.6 / 87.6 / 106.6 ° 【焦点距離】3.6 / 3.6 / 2.8 mm 【開口】2.0 / 2.0 / 1.5 動作温度-30 to 55 ℃ 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 防塵防水性能IP66、IP67 耐衝撃性能IK10 カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.07 lux ビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】45
注意
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
※一部の技術仕様は、選択したハードウェアオプションによって異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする