AXIS M4328-P

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60402286 品番02637-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ディープラーニング搭載の12メガピクセル屋内対応魚眼
180°/360°ビュー
立体射影レンズ付き12メガピクセル
カスタマイズ可能な歪み補正されたビューのサポート
設置が簡単なデジタルロール
高度な分析機能のサポート

用途180°/360°の監視範囲を提供する、死角のないこの魚眼カメラは、エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能をサポートします。 超コンパクトサイズのため、高品質の屋内監視が必要な場所に最適です。 レンズ【垂直視野】182 ° 【水平視野】182 ° 【焦点距離】1.2 mm 動作温度0 to 40 ℃ 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.19 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.04 lux ビデオ仕様【最大解像度】2992×2992 【最大フレーム/秒】25/30 イメージセンサーCMOS、1/2.3"
注意
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする