AXIS P1387-B

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60402311 品番02901-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

5メガピクセルの屋内監視 - ベアボーン
カスタマイズの準備が整ったベアボーンユニット
1/2.7インチセンサーによる優れた画像
Lightfinder 2.0およびForensic WDR
ディープラーニングによる分析機能
Axis Edge Vaultを内蔵したサイバーセキュリティ

用途この軽量なベアボーンユニットは、特定のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。 さまざまな監視状況に最適で、優れた5メガピクセルの画質を提供します。 さらに、ハウジングに収容して屋外でも使用できるように設計されています。 電力(W)(平均)4.3(最大)10.6 入力電圧(V)DC 10-28 V 動作温度-10 to 55 ℃ 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) レンズマウントCS カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR ビデオ仕様【最大解像度】2592×1944 【最大フレーム/秒】50/60 イメージセンサーCMOS、1/2.7"
注意
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする