AXIS Q1715 BLOCK CAMERA

商品レビューを投稿する
80日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 80日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60402338 品番02220-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

無限のオプションによるハイパフォーマンス
1080pで120フレーム/秒、21倍ズーム
ディープラーニングによる分析機能のサポート
きめ細かい物体分類
アクセサリーハウジングやケーシングに最適
HDMI(TM)およびHD-SDI出力

用途21倍ズームのこの高性能ブロックカメラは、アクセサリーハウジングやケーシング用に設計されており、遠距離でも細部まで鮮明な映像を提供します。 また、エッジでのディープラーニングに基づく分析メタデータを提供します。 電力(W)(平均)12(最大)13.5 入力電圧(V)DC 10-28 V レンズ【垂直視野】42-2.2 ° 【水平視野】76-3.6 ° 【焦点距離】4 - 84.6 mm 動作温度-20 to 50 ℃ 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.1 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.02 lux ビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】120 イメージセンサーCMOS、1/2.8"
注意
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする