AXIS M3125-LVE White

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60402347 品番02916-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

AI搭載の2メガピクセルタレット型カメラ
2メガピクセルの優れた画質
WDR、Lightfinder、およびOptimizedIR
黒と白の2色
AIベースのビデオ分析機能
Axis Edge Vaultを内蔵したサイバーセキュリティ

用途このタレット型AI搭載ドームカメラは、2メガピクセルの優れた画質を提供します。AXIS Object Analyticsにより、人間や車両などの物体を検知し、分類することができます。 屋内や屋外を問わずフレキシブルな設置が可能です。 ホワイト レンズ【垂直視野】60 ° 【水平視野】110 ° 【焦点距離】2.9 mm 動作温度-30 to 50 ℃ 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 防塵防水性能IP66 耐衝撃性能IK08 カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.15 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.03 lux ビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60 イメージセンサーCMOS、1/2.8"
注意
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする