アクシスコミュニケーションズ
アクシスコミュニケーションズの 防犯カメラ
アクシスコミュニケーションズの 防犯カメラ周辺機器
アクシスコミュニケーションズの ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
AXIS T94Q01F CEILING AND COLUMN MNT
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60402661
品番
5507-591
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
多くの設置シナリオに
屋内外用、天井、支柱、パラペット
設置とカメラのメンテナンスが簡単
頑丈で安全-何年にもわたり頑丈にカメラを保護
耐腐食性
用途
AXIS T94Q01F 壁面・柱頭用マウントは、パウダーコーティング済みのアルミニウムで製造されています。 天井や軒先部分のほか、支柱やパラペットでの設置に適しています。 これを使用すると、Axisの固定カメラハウジングを天井、梁、軒先、ひさしなど表面が硬い材料の下側に設置することができます。 AXIS T94Q01Fのデザインは汎用性が高く、ポールや支柱の先端、パラペットなどの水平な建築構造にも取り付けできます。
付属品
インストールガイド
対応製品
AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS T93E05、AXIS T93G05、AXIS Q16-E/P13-E/M11-Eネットワークカメラ、AXIS Q1775-Eネットワークカメラ
質量(kg)
1.3
外形寸法(mm)
271×300.4×129.7
ケーブル
【引き込み】内部、背面: ケーブル孔、側面: ケーブルコンジット穴M25 3/4インチ
設置場所
屋内用、屋外用
ケーシング
NEMA 4XおよびIK10規格に準拠した耐衝撃型アルミニウム、取付ブラケット、カラー: 白 NCS S 1002-B
各種認証
IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、振動: Class 4M3 IEC 60068-2-6およびIEC 60068-2-27、EN 50581、REACH、CE
最大耐荷重(kg)
5
照射角度(°)
アーム: 360、チルト: +25〜- 65パン: +100〜-100
注意
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。