TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 育苗・誘引・接木
TAKIGEN(タキゲン)の 誘引
TAKIGEN(タキゲン)の 誘引器具
針金誘引フック音符くん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
60413267
品番
C-1633-1
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで簡単に取付できます。
フックは返りがあるため、ワイヤーから外れにくい機構です。
C-1633-1は一方向にしか進まない構造です。
用途
誘引作業
材質
ステンレス(SUS304WPB)
長さ(mm)
71
タイプ
一方向
適合ワイヤ径(Φmm)
Φ2〜4