TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 育苗・誘引・接木
TAKIGEN(タキゲン)の 誘引
TAKIGEN(タキゲン)の 誘引器具
針金誘引フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
長さ(mm)
50
注文コード
60413301
品番
C-1612-2
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トマトの縦紐誘引に最適なフックです。
ワイヤーに素早く簡単に取り付けられます。
C-1612-1、-2は一方向にしか進まない構造です。
用途
誘引作業
材質
ステンレス(SUS304WPB)
長さ(mm)
50
タイプ
一方向
適合ワイヤ径(Φmm)
Φ2.5〜3.5