メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RXX-2B
Rotopaxのブラックコンテナ2ガロンGEN2は、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)
販売備考:水用ブラックコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
タイプ:リキッド (液体)
色[カラー]:ブラック(黒)
製品寸法:336.55×438.15×76.2mm
材質[素材]:合成樹脂
キット内容:ブラックコンテナ×1、ノズル×1
容量[リッター]:(2ガロン)7.57
型番:PRX-2-GEN2
備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。
使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。
必須商品:パックマウント(別売)
関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KIT,FX-DLX-PM