本体

AH-550 AHD低照度・IRカメラ ドーム型 キャロットシステムズ 60416146 AH-550 AHD低照度・IRカメラ ドーム型 キャロットシステムズ 60416146 AH-550 AHD低照度・IRカメラ ドーム型 キャロットシステムズ 60416146

AHD低照度・IRカメラ ドーム型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60416146 品番AH-550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

低照度の明り(三日月の月明かり0.01Lux程度)でカラー撮影が可能な有線防犯カメラです。周囲の明るさが0Luxの場合はIRセンサー(赤外線LED)でのモノクロ撮影になります。
屋外設置が可能な防水仕様(直接日光や防風にさらされる場所への設置は日よけや雨除け等の対策をおすすめします)。水平視野角95°で広範囲の撮影を200万画素フルハイビジョン画質で録画可能です。
付属の20mケーブルを使用してモニターまでの配線が可能です。カメラは天井/壁面設置対応です。

仕様【撮影】映像信号:NTSC、映像方式:AHD、撮像方式:インターレース、同期方式:内部同期【夜間撮影】カラー撮影の最低被写体照度:0.01Lux、赤外線ON(赤外線LED点灯):0Lux、赤外線投光距離:約20m セット内容本体、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長1.2m)、取付ネジセット、取扱説明書(保証書含む) 材質アルミ合金 質量(g)約315(カメラ本体・カメラ側のケーブル含む) 消費電力(W)最大約2.4W 電源DC12V1A(ACアダプター) レンズBoard 3.6mm センサー1/2.8インチSONY CMOS:2.0Mega 保護等級IP67相当 有効画素数200万画素(1920×1080Pixel) 出力端子映像出力端子:BNC、音声出力端子:なし(集音マイク・出力機能共に無し) 画角水平95°垂直48° 動作温度範囲(℃)-10〜+50 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)106×81
注意
※カメラはテレビやPCモニターに直接接続して映すことはできません。設置の際はAHD対応レコーダー(HR-504)をお求めの上、設置ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする