はくでん
はくでんの マグネット用品
はくでんの マグネットベース
はくでんの マグネットベース本体
マグネットスタンド フレキシブルアーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60427581
品番
HDMGFA-01
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
角度が自在に調整できるフレキシブルアーム、マグネット式のスタンドのため、マイクロメータやインジケータを様々な場所に設置できます。
用途
マイクロメータ・テストインジケーターの設置
質量(kg)
1.25
吸着力(N)
578
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド:50×62×55
機能
マグネット磁気オンオフ
アーム長さ(cm)
30