狂研 ファイバーディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60430320 品番 SHFD1002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

圧倒的研削力のあるファイバーディスクです。
基盤に直接セラミック砥粒がついており、研削力がずば抜けています。
オフセット砥石に比べ約6倍、多羽根ペーパーの約2倍の仕事量があります。
タッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減される構造です。
従来品での作業に比べ効率が大幅にあがり、コストパフォーマンスにも優れます。
パットの取り外しや交換、保管も不要で作業効率があがります。

用途一般鋼や難削材の研削、溶接ビート除去、黒皮はがしや塗装剥がし作業。 材質セラミック砥粒 粒度36番 サイズ100mm×15mm穴 最高回転数(min-1[r.p.m])13500 砥粒S(セラミック)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする