※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60431948 品番 2PNCT 4C-3.5 6M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%〜20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類低圧キャブタイヤケーブル 長さ(m)6 定格電圧(V)600 許容電流(A)30 使用温度(℃)(最高)75、(最低)固定/-40、移動/-25 曲げ半径(mm)57 絶縁体標準厚さ(mm)0.8 シース標準厚さ(mm)2 導体構成(本/mm)45/0.32 導体外径(Φmm)2.5 サイズ(mm2)4×3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)14.1 導体抵抗(Ω/km)5.54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする