ノーブランド
ノーブランドの シール/バネ部品
ノーブランドの Oリング
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
5.8
外径(Φmm)
9.6
注文コード
60434906
品番
P-6 4D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22
販売価格(税別)
¥
20
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性・耐油性に優れています
用途
耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等
材質
JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)
色
黒
内径(Φmm)
5.8
硬度
70(±5)°
線径(Φmm)
1.9
外径(Φmm)
9.6
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応