内田洋行
内田洋行の デスク・テーブル
内田洋行の オフィス用デスク
内田洋行の 片袖机
スカエナ Kタイプ 片袖デスク パネル脚(シリンダ錠)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
W1000
奥行(mm)
D600
色
(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイト
注文コード
60436583
品番
5-111-2003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,700
この商品は
幅・奥行・色
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
色
(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×600×720
質量(kg)
46.5
幅(mm)
W1000
高さ(mm)
H720
奥行(mm)
D600
本体寸法(mm)
W1000×D600×H720
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000