Felio ワンタッチ ポリエチ手袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード60440287 品番-
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

手を入れてカットするだけ。
使いたい時、片手で簡単装着。
手袋はお得な100枚セット付き。
ワンタッチで付け替え簡単。
フック穴と付属両面テープで設置場所を選ばない。
食品衛生法適合。
交換用手袋(別売)もあります。

材質(手袋)ポリエチレン、(クリップ)ABS樹脂 枚数100 寸法(cm)【クリップ】3.5×16.7×2.7 全長(cm)26 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする