UV付ヘッドライト 1000LM

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60440531 品番H35UV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

LED寿命は約50,000時間
落下試験2m
耐水IPX7
18650 3350mAhリチウムイオン充電池内蔵
電池ホルダー直接USB差込充電
充電口USBはTYPE-Cです。
180°まで無段階で変更可能。
衝撃にも強い強硬アルミニウムボディ
ワンタッチスイッチで、白/UV/赤色ライト、充電残量確認機能付き。
10秒長押しで明るさの強弱が変更可能。
滑り止め付きヘッドバンド
Samsung社製LED(最大1000LM)

用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 仕様最大光強度(カンデラ):2800 材質超硬アルミ合金ボディ 全長(mm)75 直径(Φmm)42(最大) 質量(g)240(パッケージ込み)、150(バッテリー含む) 使用温度範囲(℃)-20〜60 パッケージサイズ(mm)D奥行58×W幅105×H高134 保護等級IPX7 使用電池18650 3350mAhリチウムイオン充電池 保証期間購入から1年間 電源タイプUSB差込充電 明るさ(Lm)1000(2.5時間)/500(3時間)/250(6時間)/50(30時間) 照射距離(m)105(最大) 電球の種類LED 点灯時間(時間)2.5(1000Lm)/3(500Lm)/6(250Lm)/30(50Lm)
注意
※ライトを直視しないでください。
※お子様の手の届かないところへ保管してください。
※長時間使用しない場合でもバッテリーを長く使用していただくため、三か月毎に一度充電をお願いします。
※/長期間に渡り使用しない場合はバッテリーを本体から取り出してください。
※お客様自身での修理分解はしないでください。
※予期せぬ事故の恐れがあります。また、保証対象外となります
※最大900ルーメン時は約3分後、温度制御システムにより自動で明るさが350ルーメンになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする