メイン画像

WP-7 海外用変換プラグB3 カシムラ 60440671 WP-7 海外用変換プラグB3 カシムラ 60440671 WP-7 海外用変換プラグB3 カシムラ 60440671 WP-7 海外用変換プラグB3 カシムラ 60440671

海外用変換プラグB3

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60440671 品番WP-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

海外で使用するための変換プラグ。
A/B/C/SE/O/BF/O2タイプの電源プラグを接続でき、海外のB3タイプに変換することができます。

質量(g)34 定格10A/250V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×49×36.5 プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/O2タイプ グリーンマーク認定
注意
※変換プラグは電圧を変換するアダプタではありません。海外の電圧に対応していない電気製品の場合は別売の海外用変圧器と併用してお使いください。
※本製品は例外承認対象品です。海外で使用するための製品で日本国内では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする