メイン画像
カシムラ
カシムラの PCアクセサリー
カシムラの OAタップ/電源タップ
カシムラの タップアクセサリ
海外用変換プラグO2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60440680
品番
WP-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
海外で使用するための変換プラグ。
A/B/C/SE/O/BF/B3タイプの電源プラグを接続でき、海外のO2タイプに変換することができます。
質量(g)
30
定格
10A/250V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36.5×50×36.5
プラグ形状
A/B/C/SE/O/BF/B3タイプ
グリーンマーク
認定
注意
※変換プラグは電圧を変換するアダプタではありません。海外の電圧に対応していない電気製品の場合は別売の海外用変圧器と併用してお使いください。
※本製品は例外承認対象品です。海外で使用するための製品で日本国内では使用できません。