メイン画像

WP-89M 海外用変換プラグ カシムラ 60440768 WP-89M 海外用変換プラグ カシムラ 60440768 WP-89M 海外用変換プラグ カシムラ 60440768 WP-89M 海外用変換プラグ カシムラ 60440768 WP-89M 海外用変換プラグ カシムラ 60440768

海外用変換プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60440768 品番WP-89M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

これひとつで9種類(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)
日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジルタイプ)の電源プラグも変換することができます。
便利な専用ケース付き。
新規格のBFコンセントに対応したピンロック機能搭載。

質量(g)50 定格6A/250V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×104×19 色(本体)スモーク プラグ形状A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ コンセントA/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ グリーンマーク認定
注意
※変換プラグは電圧を変換するアダプタではありません。海外の電圧に対応していない電気製品の場合は別売の海外用変圧器と併用してお使いください。
※本製品は例外承認対象品です。海外で使用するための製品で日本国内では使用できません。
※南アフリカの一部B3Lでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする