ノーブランド
ノーブランドの シール/バネ部品
ノーブランドの Oリング
Oリング S(固定用)フッ素/バイトン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60441450
品番
S-7 4D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63
販売価格(税別)
¥
57
バスケットに入れる
耐熱性・耐油性に優れています
用途
耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等
材質
JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)
色
黒
内径(Φmm)
6.5
線径(Φmm)
1.5
外径(Φmm)
9.5
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応