BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の ドア・扉金物
BEST[金物]の ドアチェーン
538 ドアチェーン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60442771
品番
#538
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質:ステンレス綱SUS304
付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途
玄関等の出入口
長さ(mm)
160
幅(mm)
32
高さ(mm)
7
仕上
ホーニング
注意
※引戸や内開きドア、両開きドアには使用できません。