BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
610EC 打掛錠用表示カバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60443130
品番
#610ECC-13
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質 表示カバー・ロック棒:黄銅、つまみ:PA樹脂
病院や老健施設での非常時にすぐに解錠できます。
用途
ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
長さ(mm)
11.5
幅(mm)
36
色
シルバー
高さ(mm)
36
仕上
シルバー
注意
※表示側非常解錠装置は通常ピンタイプですが、オプションにて下記のタイプに交換(外側一式)することができます。