BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
610EHW 六角レンチ非常解カバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60443166
品番
#610EHW
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質 表示カバー・ロック棒:黄銅、つまみ:PA樹脂
六角レンチで非常解錠をするため、学校などでのいたずら防止に効果的です。
対応パネル厚:31〜40mm
用途
ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
長さ(mm)
11.5
幅(mm)
36
色
シルバー
高さ(mm)
36
仕上
シルバー