BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
610ES-40 サムタンカバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60443175
品番
#610ES-40
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質 表示カバー・ロック棒:黄銅、つまみ:PA樹脂
幼保施設の大人用ブースに園児入らないように外からチャイルドロックしたい場合に使用できます。
対応パネル厚:35〜40mm
用途
ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
長さ(mm)
11.5
幅(mm)
36
色
シルバー
高さ(mm)
36
仕上
シルバー