BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
610HSK-I I型ストライク(トロヨケ付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60443191
品番
#610HSK-I
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質 SUS304
用途
ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
長さ(mm)
15
幅(mm)
23
色
シルバー
高さ(mm)
105
仕上
シルバー