BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
610HSK-L L型ストライク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60443200
品番
#610HSK-L1
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質 SUS304
用途
ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
長さ(mm)
28
幅(mm)
28
色
シルバー
高さ(mm)
105
仕上
シルバー