BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
610HSP スペーサー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60443236
品番
#610HSP-3
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質 POM樹脂(黒)
用途
ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
長さ(mm)
15
幅(mm)
55
色
黒
高さ(mm)
55
仕上
シルバー