BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
613 ラッチ式表示器
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60443315
品番
#613-C
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質:ステンレス綱 SUS304
扉厚:30〜42mm
付属ネジ 本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm
用途
ラバトリーブース内開き
長さ(mm)
69
幅(mm)
99
高さ(mm)
45
仕上
ヘアライン