曜日別特売

618B-13 ソリッド用スライドボルト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード60443489品番#618NB-13
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

材質 本体:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、呼び込みプレート:ステンレス綱SUS304
パネル厚:13mm
付属ネジ 本体:皿小ネジM5×14mm(D=8)、ストライク:皿タッピンネジ3.5×12mm
付属部品:非常解錠キー(取付用)

用途
ソリッドパネル内開き
長さ(mm)33.5幅(mm)140シルバー高さ(mm)30仕上シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする