BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
618W-13 ソリッド用表示付ボルト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60443498
品番
#618NW-13
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
材質 本体:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304
パネル厚:13・14mm
付属部品:非常解錠キー
用途
ソリッドパネル
長さ(mm)
55.5
幅(mm)
140
色
シルバー
高さ(mm)
34
仕上
シルバー
注意
※内・外開き兼用です。