BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
621S-40 打掛錠(スタンダード仕様)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60443550
品番
#621SC-40
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質 本体:黄銅、つまみ:PA樹脂
パネル厚:30〜40mm
付属部品:六角レンチ
用途
パネル・ラバトリーブース
長さ(mm)
80
幅(mm)
89
高さ(mm)
55
仕上
サテンクローム
注意
※常時閉外開きの場合は、取手をご使用ください。