BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
626L-10-13 ソリッド用ストライク(L型)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60443577
品番
#626L-10-13
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質:ステンレス綱SUS304
パネル厚:13・16mm
付属ネジ パネル厚13:皿小ネジM4×10mm、パネル厚16:皿小ネジM4×12mm
用途
ソリッドパネル用スライドボルトのストライク
長さ(mm)
40.5
幅(mm)
34.5
高さ(mm)
49
仕上
ホーニング