画像準備中

ノズルセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60448870 品番HS-200
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。
間欠運転で噴射時間、休止時間を自由に設定できます。
ノズル (前機種 HS-1と互換性があります。)
特殊ノズルで、切削油の噴射パターンを変更できます。
フレキシブルタイプのため、噴射狙い位置を自由に調整できます。
磁石付きのため、ワンタッチで取り付けが容易です。
コンプレッサー内蔵で、一時側エアーホースが不要。

適合機種HS-2D 取付磁石(N):300 電源(V)AC100 電源コード(m)3 吐出圧力(MPa)0.02〜0.04 危険物の類別非危険物 グリーン購入法適合 総質量(kg)10 供給空気量(L/min)5
関連資料:(0.51MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする