ハイカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード60448879 品番CF-50E
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

エマルジョンタイプで、潤滑性に優れ、鋸刃の摩耗を抑え切削性能も向上します。
防錆効果が高く、鋼材や機械を錆びさせません。
亜硝酸塩を含まず、安心してご使用いただけます。
発煙・引火の心配がなく、作業の安全性を高めます。

用途炭素鋼、鋳鉄、合金など 仕様表面張力:28 被削材炭素鋼、鋳鉄、合金 等 希釈倍率バンドソー:5 倍、メタルソー・ネジ切り:原液、旋削・中ぐり:原液〜 5 倍 pH9.5(5倍液) 比重0.99(20℃) 防錆力鋼板・銅板 合格 外観乳白色 危険物の類別非危険物 外観(希釈液)乳白色(40倍) グリーン購入法適合
関連資料:(0.42MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※加工方法により、原液〜 5 倍に希釈してご使用ください。(バンドソー:5 倍、旋削・中ぐり:原液〜 5 倍、メタルソー・ネジ切り:原液)
※新規にハイカットを使用する場合、従来使用液を抜き取り洗浄後、機械に合った倍率に希釈してご使用ください。
※ハイカット使用中で液を補充する場合も原液を希釈して補充ください。
※冬季・寒冷地で使用する場合、不凍液ハイカットAF-10 を添加しご使用ください。循環させない状態の際、タンク内の切削油が分離することがありますが、循環を開始すると混合し、通常の状態に戻ります。
※皮膚や衣類に付着した場合は、水道水で洗ってください。
※万が一目に入った場合は、すぐに大量の清水で洗顔し、痛みが続く場合は医師の診断を受けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする