画像準備中

ハイカット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード60448888 品番AF-10
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

水溶性切削油専用の不凍液です。切削油に添加することにより、凍結温度を下げると同時に切削性能も大幅に向上します。
刃持ちが良いです。(刃こぼれが少ない)
モーターへの負担が少ないです。(攪拌が容易)
添加量が少なくて済むのでベタつきが少なく塗装性が良いです。
高倍率で使用できますので、経済性にも優れています。

成分多価アルコール、防錆剤、油性向上剤、水 比重1.05 外観薄茶色 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1620mL グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.29MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※気温に応じて添加量を調整してください。(ー5℃:切削油量の5%、ー10℃:切削油量の10%、ー15℃:切削油量の15%、ー20℃:切削油量の20%、ー25℃:切削油量の25%)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする